Keturbriaunė dildė 150 mm

Prekės Nr.: 512200 150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: D
  • Forma: keturbriaunės, pusiau buku galu
  • Norma: DIN 7261

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Įkartų pobūdis Pusiau glotnios
Forma D
Forma keturbriaunės, pusiau buku galu
Dildės plotas 4
Plotis 6 mm
Ilgis be antgalio 150 mm
su dildės rankena ne
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 512200 150
EAN / GTIN 4009215017403
Gamintojo numeris 31421520

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Visos pusės rantytos, pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė naudojimui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma D

Pastaba:

Dildes galima užsisakyti ir su rankena Nr. 512201.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys