RM-SEI-2B-12 IC907 Dörzsár lapkák

Cikkszám: 5100061
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat INDEXH-REAM

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5100061
EAN / GTIN 7291075219722
Gyártó száma 5100061
L-szám L24220 32

Leírás

Leírás:

Výstružník, úhel 12 stupňů, délka břitu (L) 15,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 2,0, tloušťka břitové destičky (S) 1,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 3,6 mm

Jellemző:

  • Szög 12 fok
  • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 2,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 3,6 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: