RM-SEI-2B-12 IC907 Single-Edged Reaming Inserts for General Applications at High Cutting Speeds

Artikelnummer: 5100061
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie INDEXH-REAM

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5100061
EAN/GTIN 7291075219722
Nummer fabrikant 5100061
L-nummer L24220 32

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimer, hoek 12 graden, snijlengte (L) 15,5 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 2,0, dikte snij-inzetstuk (S) 1,5 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 3,6 mm

Kenmerk:

  • Winkelhaak 12 graden
  • Lengte mes (L) 15,5 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 2,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 1,5 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 3,6 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder