Gipszszalag PVC sima, természetes gumival, közepes tapadóképességgel. Klasszikus védőszalag minden beltéri és kültéri vakolási és stukkó munkához, akár 14 napig. Könnyen letéphető. 30mm / 33m

Cikkszám: 502330000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 60 Darab
  • Rendelési lépések: 60 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 502330000
EAN / GTIN 4013307350484
Gyártó száma 502330000
Gyártó/felelős személy CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Leírás

Leírás:

PE és PVC fóliás ragasztószalagok alkatrészek védelmére a vakolás előtt. Könnyen letekerhető, keresztirányú barázdákkal ellátva kézzel nagyon könnyen letéphető. Színes szalagok a jobb láthatóságért, hogy ne maradjon észrevétlen ragasztómaradvány. A PE szalagok megakadályozzák a színek elhalványulását.