• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Pleisterband PVC gladLijm van natuurrubber met een gemiddelde kleefkracht. Klassieke beschermtape voor alle pleister- en stukadoorswerkzaamheden - binnen en buiten tot 14 dagen. Makkelijk af te scheuren. 30 mm / 33 m

Artikelnummer: 502330000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 60 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 60 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 502330000
EAN/GTIN 4013307350484
Nummer fabrikant 502330000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Omschrijving:

Folie plakband van PE en PVC voor de bescherming van componenten tegen pleisterwerk. Gemakkelijk af te rollen en zeer gemakkelijk met de hand af te scheuren in het geval van dwarse kreukels. Gekleurde linten voor een betere zichtbaarheid om toezicht op re

Diensten en productadviseurs

Meld u aan