Eredeti japán rizspapír akril ragasztóval. Nehéz felületekhez, például horganyzott felületekhez, műanyaghoz és alumíniumhoz. Biztos ragasztás és maradékmentes eltávolítás akár 120 napig kültéri használat esetén. Hőálló 100 °C-ig. 25 mm/50 m.

Cikkszám: 501225001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 40 Darab
  • Rendelési lépések: 40 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 501225001
EAN / GTIN 4013307811015
Gyártó száma 501225001
Gyártó/felelős személy CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Leírás

Leírás:

Nagyon vékony, rugalmas és szakadásálló ragasztószalagok éles, sík festékszélekhez. A papír hordozóanyagának speciális impregnálása biztosítja a magas nedvességállóságot. Nagyon könnyen letekerhető, ideális dupla ragasztáshoz. Szálas erősítések g