Papel de arroz japonés original con cola acrílica. Para sustratos difíciles como superficies galvanizadas, plástico y aluminio. Enmascaramiento seguro y peeling sin residuos hasta 120 días al aire libre. Resistente al calor hasta 100°C. 25 mm/50m.

Número de artículo: 501225001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 40 Unidad
  • Pasos del pedido: 40 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 501225001
EAN / GTIN 4013307811015
Número del fabricante 501225001
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Cintas de enmascarar muy finas, flexibles y resistentes al desgarro para obtener bordes de color planos y nítidos. Las impregnaciones especiales del soporte de papel garantizan una alta resistencia a la humedad. Muy fácil de desenrollar, ideal para doble