Körfűrészlap P M 203x5/8x1,8x42-1 db

Cikkszám: 48404515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48404515
EAN / GTIN 045242134465
Gyártó száma 48404515
L-szám L00800 216

Leírás

Leírás:

  • Pontos foggeometria az optimális vágási teljesítményért
  • Magas minőségű keményfém és cermet fogak a kiváló szerszám élettartamért
  • Teljesen edzett és előfeszített mesterpenge a precíz vágásokért
  • Mély foggyökér a gyors és teljes forgácseltávolításért
  • Belső, gyantával töltött tágulási rések minimalizálják a zajt és a rezgést
  • Tiszta, marásmentes, száraz vágások csökkentik a befejezés szükségességét
  • alacsony hőtermelés - az anyag a vágás után azonnal megmunkálható
  • gyorsabb vágás, mint a hagyományos vágási módszereknél
  • Költséghatékony alternatíva a vágókorongokhoz
  • csökkenti a zajt
  • csökkenti a rezgést
  • biztonságos használat: Hideg vágás - nincs szikra, nincs hűtőfolyadék

Jellemző:

  • A fogak száma: 42
  • Búrátmérő [mm]: 5/8˝
  • Fűrészlap átmérője: 203
  • Tartalom: 42 fogú fűrészlap >2,5 mm-es acél, acéllemez, csövek, szögacél és acélprofilok vágásához.
  • Tartalom: 1
  • Termékváltozat: CSB P M 203 x 5/8 x 1,8 x 42 - 1db
  • Fűrészlap átmérője [mm]: 203
  • A fogak száma: 42