STUD mérőszalag 5 m, 33mm széles GEN II

Cikkszám: 4932471626
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932471626
EAN / GTIN 4058546295257
Gyártó száma 4932471626
L-szám L00800 3733

Leírás

Leírás:

  • EXO 360™ szalagtechnológia - tartós és kopásálló
  • Mágneses véghorog megkönnyíti a lapos vagy kerek felületeken történő alkalmazást
  • 4 m-ig meghosszabbítható, a hatékonyabb munkavégzés és a nagyobb hatótávolság érdekében
  • A kopásálló bevonat a szalag első 15 cm-ét erősíti
  • A kétoldali skála megkönnyíti a leolvasást függőleges mérésnél
  • A szabadalmaztatott ujjvédő védi az ujjakat a szalag visszahúzása közben
  • . Szalagvisszahúzás
  • Impaktálló ABS ház puha markolattal a nagyfokú felhasználói kényelem és a hosszabb élettartam érdekében
  • Övkapocs az egyszerű rögzítéshez
  • Kivágott lyuk a Milwaukee® szerszámtartóhoz való egyszerű rögzítéshez magasban végzett munka esetén
  • II. pontossági osztály

Jellemző:

  • Tartalom: 1
  • Termékváltozat: STUD Gen2 5 -1db