Ruban de goujon taille 5 m, 33 mm de large gen ii.

Réf.: 4932471626
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932471626
EAN / GTIN 4058546295257
Réf. fabricant 4932471626
Article hors catalogue L00800 3733

Description

Description:

  • Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité
  • Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
  • Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité
  • Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
  • Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité
  • Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban
  • Boitier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité
  • Clip ceinture en forme de cable - réduit les risques de déchirement des poches
  • Trou à lanière - sécurisation facilité
  • Précision Classe II

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : STUD Gen2 5 -1pc