SDS Max széles véső 400x50mm-1db

Cikkszám: 4932343743
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932343743
EAN / GTIN 4002395317592
Gyártó száma 4932343743
L-szám L00860 66

Leírás

Leírás:

  • Vakolat és csempék lekopogtatására alkalmas
  • nehéz rozsdalerakódások eltávolítására

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 50
  • Szélesség [mm]: 50
  • Pakett tartalma: 1
  • Termékváltozat: SDS-Max Wide 400 x 50 - 1 db
  • Szokásos felszerelés: PN 4000 E