Videó mérőmikroszkóp MM1, Típus: 300MZ

Cikkszám: 492500 300MZ
Kedvezmény
34 900,00 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány X 300 mm
Méréstartomány Y 200 mm
Méréstartomány Z 200 mm
Hosszmérési eltérés EUXY, MPE optikai (2D) 2,9 + L / 100 (L mm-ben) 20 °C-on ±1 K µm
Objektív (x-szeres) 0,3 − 3,5
Nagyítás a képernyőn (x-szeres) 10 − 162
Látómező 24×16 − 2×1 mm
Kamera 6,4 megapixel
Munkatávolság 80 mm
Maximális munkadarab magasság 200 mm
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 / 240 V
Hossz 730 mm
Szélesség 900 mm
Magasság 950 mm
Súly 115 kg
Maximális munkadarab tömeg 20 kg
Termék fajtája Videó mérőmikroszkóp

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 492500 300MZ
EAN / GTIN 4067263265092
Gyártó száma 492500 300MZ
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Mérőmikroszkóp gyors képfeldolgozással, nagy felbontású színes kamerával és könnyen kezelhető, műhelyben használható Multitouch Panel PC-vel, magától értetődő M3 mérőszoftverrel.
Rávilágítás: 56 fehér LED 2 koncentrikus gyűrűben. Az 1 gyűrű és a 4 szegmens mindenkor külön kapcsolható és fényerő szabályozható.
Átvilágítás: Hosszú élettartamú LED, telecentrikus, kapcsolható és fényerő szabályozható. Masszív gránit alap felületedzett keresztasztallal és nagy pontosságú vezetőkkel. Ergonomikus gyorsállítás egykezes használattal mindkét irányban (X és Y). Diódalézeres pozícionálás-támogatás. Nagyon nagy ismétlési pontosság az automatikus élfelismerésnek köszönhetően.
Most M3 4-es verziójú szoftverrel:
  • Modern 64 bites felhasználás nagy adatmennyiségek kényelmes kezeléséhez.
  • Kibővített mérőprogram felvétel mód választhatóan standard vagy kibővített felvétel móddal.
  • Bázisrendszerek tárolása és betöltése: optimálisan alkalmas gyorsbefogó rendszerek használatához.
  • Új exportálás funkciók, mint a közvetlen exportálás PDF-be és gyorsabb a közvetlen exportáláshoz Excelbe.
Motoros zoom objektívvel, 0,3× − 3,5× nagyítás és koaxiális világítás az alkatrészek egyenletes megvilágításához.

Felhasználás:

  • Áruátvételnél, mérőhelyiségben, gyártásánál.
  • Univerzálisan használható a rugalmas négy negyedes rávilágításnak és a kompakt mérőszámítógépnek köszönhetően.
  • A különböző geometriai alakok és anyagok felhasználóbarát és biztonságos módon mérhetőek. A dokumentáció szintén lehetséges.

Alkalmazás:

Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoom fokozat / kijelző megjelenítés / látómező: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Tartalom:

Inkluzív All-in-One PC, vezeték nélküli egér és billentyűzet, porvédő tok, tápegység, vizsgálati jegyzőkönyv és kezelési útmutató.

Opcionális tartozék:

491912 sz. objektív, 491913 sz. opcionális szoftver, 354788 sz. vágóél tisztító; 491928 sz. ellenőrző sablon; 494480 sz. precíziós satu; 494451 sz. gyorsbefogó rendszer; 492580 sz. asztal mérőmikroszkópokhoz.

Figyelem:

EUXY, MPE hosszmérési eltérés DIN EN ISO 10360-7 szerint 0,5-es nagyítási tényezőnél.
Megengedett környezeti feltételek: 20 °C ± 1 K, hőmérséklet gradiens Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, kalibrált etalonnal mérve.

Külön ajánlatkérésre a GARANT videó mérőmikroszkópokhoz a következőket kínáljuk:
  • Karbantartási szerződés.
  • Felállítás, üzembe helyezés és rövid betanítás.
  • Munkatársai egyéni képzése.
  • Helyszíni kalibrálás.

A műszaki változások, valamint az érintőpanel változtatásának jogát fenntartjuk.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek