Videomicroscopio di misura MM1 300MZ

Codice art.: 492500 300MZ
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione X 300 mm
Intervallo di misurazione Y 200 mm
Intervallo di misurazione Z 200 mm
Errore della tavola EUXY, MPE ottico (2D) 2,9 + lunghezza / 100 (lunghezza in mm) a 20 °C ±1 K µm
Obiettivo (n volte) 0,3 − 3,5
Ingrandimento sullo schermo (n volte) 10 − 162
Campo visivo 24×16 − 2×1 mm
Telecamera 6,4 megapixel
Distanza di lavoro 80 mm
Altezza pezzo massima 200 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tensione nominale 230 / 240 V
Lunghezza 730 mm
Larghezza 900 mm
Altezza 950 mm
Peso 115 kg
Peso pezzo massimo 20 kg
Tipo di prodotto Videomicroscopio di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492500 300MZ
EAN / GTIN 4067263265092

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio di misura con elaborazione rapida delle immagini, telecamera a colori ad alta risoluzione e Panel PC Multitouch facile da utilizzare e adatto per officine, con software di misurazione M3 intuitivo.
Luce episcopica: 56 LED bianchi in 2 circoline concentriche. 1 circolina e 4 segmenti ad accensione e luminosità variabile indipendente.
Luce diascopica: LED di lunga durata, telecentrici, a luminosità variabile. Massiccia base in granito con tavola di misura a crociera temprata in superficie e guide di alta precisione. Regolazione rapida ergonomica con utilizzo a una sola mano in entrambi gli assi (X e Y). Diodo laser come guida per il posizionamento. Elevata ripetibilità grazie al riconoscimento automatico dei bordi.
Ora con il software M3 versione 4:
  • Con moderna applicazione a 64 bit per una comoda gestione dei dati di grandi dimensioni.
  • Modalità di registrazione del programma di misurazione ampliata con possibilità di scelta tra modalità di registrazione standard o ampliata.
  • Salvataggio e caricamento del sistema di riferimento: ideale per l’utilizzo di sistemi di serraggio rapido.
  • Nuove funzioni di esportazione come l’esportazione diretta in PDF e velocità migliorata per l’esportazione diretta in Excel.
Con obiettivo zoom motorizzato, ingrandimento da 0,3× a 3,5× e luce coassiale per l’illuminazione uniforme dei componenti.

Uso:

  • Per controllo in accettazione, sale metrologiche, produzione.
  • Impiego universale grazie alla luce episcopica flessibile a quattro quadranti e al visualizzatore digitale compatto.
  • Misurazione facile e sicura di forme geometriche su diversi materiali. Possibilità di effettuare una documentazione.

Dati d'impiego:

Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Livello di zoom / Visualizzazione a display / Campo immagine: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Fornitura:

Inclusi PC all-in-one, mouse e tastiera wireless, telo protettivo antipolvere, alimentatore, certificato di collaudo e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Obiettivo n. art. 491912, opzione software n. art. 491913, pulitore per taglienti n. art. 354788.

Nota:

Errore della tavola EUXY, MPE secondo DIN EN ISO 10360-7 per fattore di ingrandimento = 0,5.
Condizioni ambientali ammissibili: 20 °C ± 1 K, gradiente di temperatura Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, misurato con misura campione tarata.

Su richiesta offriamo con i videomicroscopi di misura GARANT:
  • Contratto di manutenzione.
  • Montaggio, messa in funzione con breve addestramento.
  • Formazione individuale dei vostri collaboratori.
  • Taratura in loco.

Con riserva di modifiche tecniche ed esecuzione del touch-panel.
- Articolo con quotazione su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello