DSD-EF 80.00-86.99-FB Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 4856683
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FINEBEAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4856683
EAN / GTIN 7291075450750
Gyártó száma 4856683
L-szám L24020 533

Leírás

Leírás:

Fúrótest WSP-vel, teljes hosszúság (OAL) 173 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 70 mm
  • Csatlakozómenet mérete (TS) TS-I21
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 86,99 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 80 mm
  • Teljes hossz (OAL) 173 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FINEBEAM" Összes megtekintése