TPMX 280708L-BG IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 4802143
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4802143
EAN / GTIN 7291075234664
Gyártó száma 4802143
L-szám L24250 145

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, átmérő a beírt kör (IC) 17 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Metszőkör átmérője (IC) 17 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: