{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Hibahatár | ±4 µm | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Tűrés | T3 | |
| Alapanyag | Szénacél | |
| Tekercs hossza | 5 m | |
| Tekercs szélessége | 12,7 mm | |
| Vastagság | 0,1 mm | |
| Termék fajtája | Hézagmérő szalag |
| Cikkszám | 478502 0,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197524713 | |
| Gyártó száma | 478502 0,1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |