Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék 605I

Cikkszám: 474184 605I
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Relatív páratartalom méréstartomány 0 % - 100 %
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Hőmérséklet-méréstartomány -20 °C - 60 °C
Súly 86 g
Hossz 220 mm
Szélesség 30 mm
Magasság 24 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 4
Termék fajtája Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474184 605I
EAN / GTIN 4029547022524
Gyártó száma 0560 2605 02

Leírás

Kivitel:

Kompakt és okostelefonhoz optimalizált mérőkészülékek. Minden mért adat közvetlenül továbbítódik a díjmentesen használható testo Smart Probes alkalmazáshoz (rendszerkövetelmények: iOS 8.3 ill. Android 4.3 vagy újabb / Bluetooth 4.0) és egy mobil végfelhasználói készülékkel kiolvasható, jegyzőkönyvezhető és ez követően közvetlenül E-Mail-ben elküldhető.
  • Akár 6 Smart Probes egyidejű megjelenítése lehetséges.
  • A mért értékek vezeték nélkül leolvashatóak a mobil készülékén.
  • A mért értékek változása oszloposan vagy táblázatosan megjeleníthető.
  • A mért érték jegyzőkönyvhöz fotókat lehet fűzni.

Termo-higrométer okostelefonos kezeléssel. Levegő páratartalom és hőmérséklet mérése helyiségekben és csatornákban. A harmatpont és nedves gömb hőmérséklet automatikus kiszámítása. Hajlítható 0°, 45°, 90°.

Tartalom:

4 elem 081561 sz. LR3 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Figyelem:

További Smart Probes (hőmérsékletmérő, hőmérsékletmérő fogó, nyomáskülönbség mérő készülék és magas nyomás mérőkészülék) külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek