Multiméter 760-3

Cikkszám: 473310 760-3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 70,00 € /(db)
  • 78,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP védettségi osztály: IP 64

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Kijelzési határérték 6 000
Alappontosság 0,1 %
IP védettségi osztály IP 64
Szakadásellenőrzés igen
Dióda ellenőrzés igen
Mérési eljárás TRUE RMS
Váltakozó feszültség AC 0,1 mV – 1000 V
Egyenfeszültség DC 0,1 mV – 1000 V
Váltóáram AC 0,1 µA - 10 A
Egyenáram DC 0,1 µA - 10 A
Ellenállás 0,1 – 60 MΩ
Kapacitás 0,001 nF – 60000 µF
Frekvencia 0,001 Hz – 60 MHz
Hőmérséklet -20 °C - 500 °C
Túlfeszültségi osztály CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Termék fajtája Multiméter

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473310 760-3
EAN / GTIN 4029547013966
Gyártó száma 0590 7603

Leírás

Kivitel:

Robusztus műanyag ház nagyméretű, megvilágított LCD kijelzővel és gumírozott markolatrésszel. Mérési mennyiség automatikus felismerése a csatlakozók kiosztása által. Automatikus méréstartomány és a mérési mód (AC/DC) beállítás. Egyszerű, hibamentes kezelés a megvilágított funkciógomboknak köszönhetően.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Az elektrotechnika, az ipar, a karbantartás és a javítás (hibakeresés) területén végzett széleskörű munkavégzéshez alkalmas.

Szabvány:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Tartalom:

3 elem 081561 sz. LR3 méret és mérővezetékek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek