Kipufogó berendezés szerszáma

Cikkszám: 4684-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4684-2
EAN / GTIN 4000896022205
Gyártó száma 4684-2
L-szám L60140 1413

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A rögzítőgumi összeszerelése és szétszerelése a kipufogórendszereken
, pl. VW ∙ Audi ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL, japán járművek stb. esetében
  • Horog 17 mm, félkör alakú, 20°-ban hajlított
  • T-fogantyú műanyagból
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 209 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.