Clé pour les systèmes d'échappement ∙ 209 mm

Réf.: 4684-2
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
Référence article 4684-2
EAN / GTIN 4000896022205
Réf. fabricant 4684-2
Article hors catalogue L60140 1413

Description

Description:

Utilisation :
Montage et démontage des caoutchoucs d'arrêt des systèmes d'échappement,
p. ex. sur VW ∙ AUDI ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL, véhicules japonais etc.
  • Crochet de 17 mm, demi-rond, recourbé à 20°
  • Manche en T en matière plastique
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 209 mm
  • Poids net (kg): 0.08 kg