Equerre à brides 400 mm

Réf.: 456600 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur branche 400 mm
Section des branches 30×5 mm
Largeur de bride 115×65 mm
Matériau Acier
Surface galvanisé
Type de produit Equerres à brides

Numéros d’identification et classifications

Référence article 456600 400
EAN / GTIN 4045197206268

Description

Exécution:

Acier galvanisé. Arêtes et surfaces planes usinés.

Utilisation:

Equerre spéciale pour les installateurs permettant un redressage précis des brides.