C8 MAXIN20X95 Marótokmányok

Cikkszám: 4561517
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561517
EAN / GTIN 7291075268218
Gyártó száma 4561517
L-szám L24120 1128

Leírás

Leírás:

Erőbefogó, test átmérő (BD) 51 mm, szerelési átmérő, munkadarab max. Oldala (DCONXWS) 20 mm, tengelyméret (SS) 80

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 51 mm
  • Szerelési átmérő, max. Munkadarab oldal (DCONXWS) 20 mm
  • Rögzítési átmérő, min. Munkadarab oldal (DCONNWS) 6 mm
  • Perem hossza (LPR) 96 mm
  • Szárméret (SS) 80

Megfelelő termékek

Tartozékok