DIN69871 40 EM10X 50E Fúrótokmányok és adapterek

Cikkszám: 4511625
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4511625
EAN / GTIN 7291075127331
Gyártó száma 4511625
L-szám L24120 1642

Leírás

Leírás:

Fúrótartó és adapter fúráshoz, testátmérő (BD) 35 mm, testhossz (LB) 30,9 mm, szárméret (SS) 40

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 35 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 30,9 mm
  • Csatlakozás kód gép felőli oldal (CCMS) SKG17C0400$$$$$
  • M16 csukló retenciós gomb (CRKS) menetméret méret
  • Perem hossza (LPR) 50 mm
  • Szárméret (SS) 40

Megfelelő termékek