DIN69871 40 EM10X 50E Vpenjalna glava Whistle Notch

Št. art.: 4511625
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4511625
EAN/GTIN 7291075127331
Številka proizvajalca 4511625
L-število L24120 1642

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, premer telesa (BD) 35 mm, dolžina telesa (LB) 30,9 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 35 mm
  • Dolžina telesa (LB) 30,9 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) SKG17C0400$$$$
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40

Ustreznih izdelkov