HSK A63WH ASHR 25 2 Adapterek

Cikkszám: 4505607
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4505607
EAN / GTIN 7291075214239
Gyártó száma 4505607
L-szám L24230 185

Leírás

Leírás:

Gyorscserélő adapterek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, vágóélhossz (LPR) 125 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Teljes hossz (OAL) 157 mm
  • Perem hossza (LPR) 125 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szárméret (SS) 63
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek