HSK A63WH ASHR 25 2 Adaptadores con Doble Alojamiento para Herramientas de Mango Cuadrado con Conexión HSK. Montaje en Centros de Fresado-Torneado

Número de artículo: 4505607
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 4505607
EAN / GTIN 7291075214239
Número del fabricante 4505607
Número L L24230 185

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 125 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 157 mm
  • Voladizo (LPR) 125 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados