PS CAT50 45 1″ MAS1 OBO Behúzó gombák

Cikkszám: 4504764
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4504764
EAN / GTIN 7291075137637
Gyártó száma 4504764
L-szám L24000 394

Leírás

Leírás:

Meghúzócsavar, testátmérő (BD) 19,99 mm, a csatlakozásrögzítő gomb (CRKS) menetmérete 1-8, tengelyméret (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 19,99 mm
  • Féltest kúpos szöge (BHTA) 45 fok
  • Felépítmény hossza (LB) 35 mm
  • Kapcsolat-visszatartás gomb (CRKS) menetméret 1-8-es méret
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Szárméret (SS) 50