{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 150 mm - 300 mm | |
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 1 µm | |
Mérésmélység | 178 mm | |
Mérőcsapok száma | 11 | |
Mérőtárcsák száma | 3 | |
Központosító tányér szélessége | 85 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 435190 150-300 | |
EAN / GTIN | 4045197726506 |