Přesný vnitřní měřicí přístroj 150-300 mm

Artiklové číslo: 435190 150-300
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 1 726,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 150 mm - 300 mm
Přesnost opakování bez úchylkoměru 1 µm
Hloubka měření 178 mm
Počet měřicích čepů 11
Počet měřicích destiček 3
Šířka středicího talíře 85 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 2-bodové vnitřní přesné měřidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435190 150-300
EAN / GTIN 4045197726506

Popis

Provedení:

Přesný samostředící dvoubodový komparační měřicí přístroj s pružným středicím talířkem. Lehké, stabilní provedení s CFK prvky, díky tomu nižší tepelná dilatace a zvýšená antikorozní ochrana. Ochrana rukou na držáku přístroje snižuje dodatečně teplotní vlivy. Přesný přenos dráhy měřícího čepu s lehkým chodem pomocí křivkového segmentu. Nastavitelné pomocí pevných měřicích čepů s kalenou ocelovou kuličkou na různé průměry.

Použití:

K přesnému měření ⌀ otvorů, kruhovitosti a válcovosti otvorů a pro měření vnitřních profilů.

Rozsah dodávky:

Přesný vnitřní měřicí přístroj kompletní v dřevěné kazetě (bez úchylkoměru).

Zvláštní příslušenství:

Přesný úchylkoměr č. 434674, indukční přesný úchylkoměr č. 434670, levoběžný úchylkoměr č. 434807 vel. 10, digitální úchylkoměr č. 434322, nastavovací kroužky č. 484030.

Poznámka:

Při použití přesných úchylkoměrů je navíc potřeba prodloužení č. 434920 vel. 10 nebo měřicí dotyk č. 434900 vel. 16.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly