Precíziós nagy mérőóra ütésvédett 10/100 mm

Cikkszám: 432900 10/100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,90 € /(db)
  • 16,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 10 mm
Skálaérték 0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat 1 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 17 µm
Mérőerő 1 N - 1,8 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 100 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432900 10/100
EAN / GTIN 4031452100419
Gyártó száma 10041

Leírás

Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Nagyobb külső óra ⌀-vel és extra nagy osztásvonal-távolságokkal, ütésvédett mérőhajtómű. Mattkrómozott sárgaréz ház. Edzett és köszörült ⌀ 8 mm h6 befogószárral. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a mellékskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek