Vezető és befogó T-horonysín beépítéssel 1500 mm

Cikkszám: 431700 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

A gránitlap minimális vastagsága 190 mm
Laphosszhoz 1 500 mm
Termék fajtája Vezetősín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431700 1500
EAN / GTIN 2050001039125

Leírás

Kivitel:

Kis torzulású, csillogásmentes mattkrómozott felületű speciális acél, amely a gránitlappal úgy van összekötve, hogy nem tud attól elválni és ahhoz képest nem tud megváltozni.

Pontosság:

0,01 mm / 1000 mm, B kivitel. Vezető és befogó T-horony, köszörült. A névleges 14 mm-es méret csak hozzávetőleges, a tartozékokat, pl. szegnyergeket stb. ehhez a mérethez pontosan illeszteni kell.

Figyelem:

A rendelésnél meg kell adni a T-horonysín helyzetét a felületen és figyelembe kell venni a gránitlap szükséges minimális vastagságát. Keresztező és homlokoldali T-hornyokkal kapcsolatban kérjen ajánlatot.