Styr- och spänn- T-spårskenainklusive montering 1500 mm

Art-nr: 431700 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

granitplattans minimitjocklek 190 mm
För plattlängd 1 500 mm
Produktslag Styrskena

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 431700 1500
EAN/GTIN 2050001039125

Benämning

Utförande:

Av specialstål med låg torsion, bländfri, mattförkromad yta,förbunden med granitplattan så att den inte kan lossnaeller röra sig.

Noggrannhet:

0,01 mm / 1000 mm, utförande B. Styr- och spänn-T-spår, slipat. Det nominella måttet 14 mm är endast ett ungefärligt mått, tillbehör som dubbdockor och liknande anpassas exakt till detta mått.

Anmärkning:

Vid beställning, var vänlig ange T-spårskenans läge i förhållande till ytan och observera den nödvändiga minimitjockleken på granitplattan. Priser för korsformiga och front-T-spår på begäran.