Kreipiančioji ir T formos griovelių bėgelis su montavimu 1500 mm

Prekės Nr.: 431700 1500
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Mažiausias natūralaus granito plokštės storis 190 mm
kai plokštės ilgis 1 500 mm
Produkto rūšis Kreipiantysis bėgelis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 431700 1500
EAN / GTIN 2050001039125

Aprašymas

Modelis:

Iš nesitraukiančio specialaus plieno, paviršius matinis chromuotas, taip sujungtas su kietojo akmens plokšte, kad ši nei atsilaisvina, nei kitaip pakinta.

Tikslumas:

0,01 mm / 1000 mm, Modelis B. Kreipiamoji ir T formos griovelis, šlifuotas. Nominalusis matmuo 14 mm - tai tik apytikslis matmuo, priedai, pvz., galinės galvutės ar pan., pritaikomos tiksliai pagal šį matmenį.

Pastaba:

Užsakant prašome nurodyti T griovelių bėgelio padėtį paviršiuje ir išlaikyti nurodytą minimalų kietojo akmens plokštės storį. Susikryžiuojančių ir priekinių T griovelių kaina pagal atskirą užklausimą.