{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | DIN 863 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Méréstartomány | 50 mm - 100 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
| Interfész | USB csatlakozó; Digimatic csatlakozó | |
| IP védettségi osztály | IP 65 | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
| Preset funkció | igen | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Mérőfejek száma | 4 | |
| Beállító gyűrűk száma | 2 | |
| Beállító gyűrű ⌀ | 60/85 mm | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrokátor |
| Cikkszám | 428943 50-100 | |
| EAN / GTIN | 4059192065447 | |
| Gyártó száma | 4192243 | |
| Gyártó/felelős személy | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |