Rögzítőlap kengyeles mikrométer állványhoz, Típus: PLATE

Cikkszám: 428951 PLATE
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 60 mm
Szélesség 43 mm
Magasság 5 mm
Termék fajtája Kengyeles mikrométer állvány

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 428951 PLATE
EAN / GTIN 4059192073763
Gyártó száma 4190400
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Rögzítőlap eloxált alumíniumból 60× 43× 5 mm.
A 40 EWR(i)-g és 844 EWR(i)-g alapkészülékeknek egy mikrométer tartóba történő befogásához.

Tartalom:

2 rögzítőcsavar.