{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | HCT | |
| Szabvány | DIN 863 | |
| Méréstartomány | 20 mm - 25 mm | |
| Választható leolvasás | 0,01 / 0,001 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
| Hibahatár | 0,004 mm | |
| Méret a | 0,5 mm | |
| Standard mérésmélység | 66 mm | |
| Mérésmélység hosszabbítóval | 216 mm | |
| Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Bluetooth® kapcsolat | |
| IP védettségi osztály | IP 67 | |
| Rádiójeles használat | HID (Human Interface Device); Gyártói szoftver; HCT Mobile App | |
| Méréstechnika | Digitális | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Termék fajtája | 3 pontos furatmikrométer |
| Cikkszám | 428602 20-25 | |
| EAN / GTIN | 5051102210137 |