Hosszabbító furatmikrométerekhez 5/150

Cikkszám: 428510 5/150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 50 − 65 - 275 − 300 méret mm
5 mm
Hossz 150 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428510 5/150
EAN / GTIN 5051102034566

Leírás

Kivitel:

A mérőfej és a kijelző egység közé becsavarozható hosszabbító.

Alkalmazható:

A 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770 sz. furatmikrométerekhez.