Tartozék készlet digitális tolómérőhöz 3,5 mm

Cikkszám: 412747 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Max. csőrvastagság 3,5 mm
Termék fajtája Tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476

Leírás

Kivitel:

Tartozékok digitális tolómérőhöz. Lehetővé teszi beszúrások, hornyok és furattávolságok mérését.

Alkalmazható:

Digitális tolómérőkhöz 150mm méréstartományig és 3,5 mm csőrvastagságig.

Tartalom:

3 pár mérőbetét ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm mérőtárcsával, 2 pár mérőbetét ⌀ 9 mm, 60° és ⌀ 12 mm, 60° mérőkúppal, 1 pár mérőbetét ⌀ 1,5×9 mm mérőhengerrel, 1× hajlított kulcs.
2 pár mérőbetét tartó, hosszú és rövid
1× rugós rendszer az állandó mérőerő érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok