Mélységmérő híd

Cikkszám: 412695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 14,55 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hídszélesség 75 mm
Vezetőhorony mérősínhez 18,1×5,5 mm
Termék fajtája Mérőhíd

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 412695
EAN / GTIN 6923903400231
Gyártó száma 050083-10

Leírás

Alkalmazható:

Minden analóg és digitális 150 és 200 méretű tolómérőhöz, digitális HOLEX 300 méretű tolómérőhöz.