Graničnik za mjerenje dubine

Artikl br.: 412695
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 15,42 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina mosta 75 mm
Praznina za mjernu vodilicu 18,1×5,5 mm
Vrsta proizvoda Mjerni graničnik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 412695
EAN / GTIN 6923903400231
Broj proizvođača 050083-10

Opis

Odgovara:

Sva analogna i digitalna pomična mjerila, vel. 150 i 200, digitalna HOLEX pomična mjerila vel. 300.