Djupmätningsbrygga

Article no.: 412695
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 182,67 /pcs.
on request
På lager
62 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Bryggans bredd 75 mm
Urtag för mätskena 18,1×5,5 mm
Produktslag Mätbrygga

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 412695
EAN / GTIN 6923903400231
Manufacturer number 050083-10

Beskrivelse

Passar till:

Alla analoga och digitala skjutmått strl 150 och 200, digitalt HOLEX-skjutmått strl 300.