Kivitel:
szerelve
Leírás:
Acélcsőből hegesztett, porszórt, ragyogó kék RAL 5007. 180/250 mm magas korlátok, rakodófelület és falak vízálló rétegelt lemezből. Forgóasztal-kormányzás kormánykarral és fogantyúval. Kormánykar biztonsági fogantyúval, puha markolattal és automatikus csillapított visszatéréssel nyugalmi helyzetbe. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal. Automatikus rögzítőfék behúzva az első kerekekre. Megfelel az EN 1757-3 európai szabványnak.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 400
Hasznos terület hossza (mm): 1145
Hasznos szélesség (mm): 645
Rakfelület magassága (mm): 312
Teljes hossz (mm): 1375
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 1185
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85