Exécution:
monté
Description:
En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Ridelles hauteur 250 mm, Plateau et ridelles en contreplaqué hydrofuge. Essieu avec timon. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.
Caractéristique(s):
Charge totale (kg): 400
Longueur de surface utile (mm): 1145
Largeur de surface utile (mm): 645
Hauteur de zone de chargement (mm): 312
Longueur totale (mm): 1375
Largeur totale (mm): 700
Hauteur totale (mm): 1185
Type de pneu: Gonflables
Roues (mm): 260 x 85