Tolómérő, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 410100 150
Kedvezmény
33,12 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 10,05 € /(db)
  • 18,05 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
8 194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Mélységmérő: szögletes 3,7×1,3
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 5 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Osztás 1/20 mm
Osztás 1/128 coll
Mérési eltérés E MPE ±0,05 mm
Mélységmérő van igen
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Rögzítés Felső rögzítőcsavar
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Tok
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 410100 150
EAN / GTIN 4045197502506
Gyártó száma 410100 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.
Finom, kontrasztos skálázás.
Felső rögzítő csavar.
Ergonómiailag optimalizált tolóka.
Leppelt mérőfelületek.
Jobb leolvasás az eltérő színű skálának köszönhetően.

Opcionális tartozék:

412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek