Női lángálló kabát fekete/szürke M

Cikkszám: 407115169994M
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 407115169994M
EAN / GTIN 7330509881927
Gyártó száma 407115169994M
Gyártó/felelős személy Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Leírás

Leírás:

Női szabású, strapabíró lángvédő dzseki robusztus, rejtett fém cipzárral és praktikus zsebekkel. Hátul bütykök és előformázott könyök a nagyobb kényelem érdekében. Fényvisszaverő részletek a jobb láthatóságért. Ipari mosható. Az anyag olaj-, szennyeződés- és víztaszító. EN 1149-5, IEC 61482-2 szerint tanúsítva. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV: 16,0 cal/cm².