Veste ignifugée pour femmes Noir/gris M

Réf.: 407115169994M
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 407115169994M
EAN / GTIN 7330509881927
Réf. fabricant 407115169994M
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Description:

Veste ignifuge résistante de coupe féminine avec fermeture à glissière métallique robuste et dissimulée et poches pratiques. Soufflet dans le dos et coudes préformés pour plus de confort. Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité. Lavable industriellement. Le matériau est résistant à l’huile, à la saleté et à l’eau. Certifié selon EN 1149-5, IEC 61482-2. EN ISO 11611. EN ISO 11612. EN 13034. ATPV : 16,0 cal/cm².