DUODISC vágó-csiszolótárcsa, E 125x1,9x22,23 mm cur. Egységes PSF DUO STEELOX vonal acél/VA számára

Cikkszám: 4007220835098
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nagyoló csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220835098
EAN / GTIN 4007220835098
Gyártó száma 62012630
L-szám L51150 55

Leírás

Leírás:

Az Universal Line PSF belépő szintű termékcsaládja masszív szerszámokat tartalmaz a leggyakoribb anyagok megmunkálásához. Az Universal Line PSF szerszámai jó munkaeredményeket érnek el nagy gazdasági hatékonysággal. Kombinált tárcsa acélhoz és rozsdamentes acélhoz (INOX), nagy vágási teljesítménnyel és jó szerszámélettartammal. A DUODISC kombinált tárcsa a megoldás a biztonságos vágáshoz és köszörüléshez egyetlen szerszámmal. Megfelel az EN 12413 szabvány vágó- és csiszolótárcsaokra vonatkozó valamennyi követelményének.

Jellemző:

  • FORDULATSZÁM, max.: 12200 RPM
  • Halmazállapot: E DUODISC / 27 / T27
  • Metrikus szélesség: 1,9 mm
  • Ø lyuk: 22,23 mm
  • Csiszolóanyag: Corundum A..
  • Ø külső metrikus: 125 mm

Előny:

  • Ideális vezeték nélküli sarokcsiszolókhoz.
  • Maximális biztonság, nagy vágási teljesítmény és kiváló vágási minőség az innovatív üvegszálas megerősítésnek köszönhetően.
  • Ideális öblítéses vágáshoz.
  • Biztonságos, szabványos megoldás a vágáshoz és az oldalsó csiszoláshoz egyetlen szerszámmal.
  • Takarítson meg időt kevesebb ablakváltoztatással.

Felhasználás:

  • Feldolgozási feladatok: Vágás; sorjázás; kikészítés; felületi csiszolás; hegesztési varrat feldolgozása;
  • Meghajtási típusok: sarokcsiszoló; akkumulátoros sarokcsiszoló

Alapanyag:

  • Megmunkálható anyagok:
    • Gördülő bőr
    • Tinder
    • Nemesacél (INOX)
    • Acél