SH 220 típusú gyorsfogantyú műanyag 90mm kis horgászreszelékhez, tűreszelék-Ø 3-3,75 mm (10)

Cikkszám: 4007220806555
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4007220806555
EAN / GTIN 4007220806555
Gyártó száma 12605004
L-szám L51060 37

Leírás

Leírás:

A PFERD termékcsalád különböző kialakítású és méretű reszelőfogantyúkat tartalmaz. A láncfűrészreszelők fa fogantyúitól a műhelyreszelők, élezőreszelők vagy reszelők ergonomikus reszelőfogantyúin át a tűreszelők vagy precíziós reszelők gyorskioldású fogantyúiig a PFERD a reszelők széles választékához kínál fogantyúkat. A PFERD gyorskioldású fogantyúkat kínál tűreszelőreszelőkhöz, gyémántreszelőkhöz és kisebb műhely- és precíziós reszelőkhöz. Lehetővé teszik a reszelők gyors és egyszerű rögzítését a fogantyúba. Gyorsan kioldható fogantyú tűreszelőkhöz, gyémántreszelőkhöz és kisebb műhely- és precíziós reszelőkhöz.

Jellemző:

  • Pferd típus: SH 220
  • Alkalmas Ø metrikus: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Hossz [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
  • Hossz, teljes: 90 mm

Előny:

  • Rögzítse biztonságosan a fájl kampóját a nyél-hez a fájl két felének egyszerű csavarásával.