Leírás:
Különösen alkalmas csövek, menetek, hüvelyek és hengerek sorjázására és tisztítására. A sárgarézhuzal töltőanyaggal ellátott kefék speciális alkalmazásokhoz, például rézből és sárgarézből készült munkadarabok felületkezeléséhez alkalmasak. A sárgarézhuzal puhább és rugalmasabb, mint az acélhuzal. A PFERD a CuZn37 huzalminőséget használja minden sárgarézhuzalos keféhez. A sárgarézhuzal akár 180 °C-os hőmérsékletet is kibír.
Jellemző:
- FORDULATSZÁM, max.: 1000 RPM
- Metrikus szélesség: 100 mm
- Rögzítési rendszer: Menet
- Ø harisnya anyag: 0,3 mm
- Ø külső metrikus: 40 mm
- Ø szál: 1/2 BSW
- Harisnya anyag: Sárgaréz huzal (MES)
- Hossz, teljes: 170 mm
Előny:
- Szikrák nélkül működik.
- Finom felületeket hoz létre.
Felhasználás:
- Alkalmazási javaslatok: Kérjük, tartsa be az ajánlott sebességeket. Helyezze be az óramutató járásával megegyező irányba.
- Feldolgozási feladatok: Tisztítsa meg, sorjázd le, távolítsa el az oxidrétegeket
- Meghajtási típusok: Kézi behelyezés
Alapanyag:
- Megmunkálható anyagok:
- Sárgaréz
- Vörösréz
- Egyéb nemvasfémek
- Cink
Tartalom:
- BSW = British Standard Whitworth
Figyelem:
- A biztonságos betét érdekében a munka megkezdése előtt helyezze be a kefe-t a munkadarabba.