• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

COMBISC opěrný talíř SOFT pro CD systém Ø 50mm SBH s hřídelí Ø 6 mm

Artiklové číslo: 4007220266793
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220266793
EAN / GTIN 4007220266793
Číslo výrobce 42721503
L-číslo L51100 86
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

  • W (měkký)

Popis:

Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBH
  • Upínací systém: systém CD
  • OT./MIN, max.: 19000 RPM
  • Provedení: W (měkký)
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Použití:

  • Doporučení k použití: Držák brusného listu lze vyměnit za odpovídající adaptér. Díky tomu lze držák brusného listu připevnit přímo na hnací hřídel pohonu nástroje.
  • Typy pohonů: Úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky; pohon ohebným hřídelem; Přímá bruska